Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhemd Langarm 720 BKS dunkelgrau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwollhemd Langarm 720 BKS dunkelgrau Gr. S
Baumwollhemd Langarm 720 BKS dunkelgrau Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100117-941-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100117-941-S
EAN/GTIN:
     7322302585249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Produktbeschreibung:

  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • Druckknopfleiste
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
209 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitshemd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,34*
€ 54,76*
8 Tage
33
€ 5,99*
ab € 41,52*
€ 55,02*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,47*
€ 69,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,54*
€ 82,7526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,82*
€ 78,3258
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,13*
€ 76,3147
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,45*
€ 74,3155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,0438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,187
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,1172
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,4893
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100117-941-XS
ab € 41,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.