Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießereimatte bis 1000°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießereimatte 1000 x 1000 x 50 mm, bis 1000°C
Gießereimatte 1000 x 1000 x 50 mm, bis 1000°C
Artikel-Nr.:
     415AS-jutG1201010
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     G1201010
EAN/GTIN:
     4030971001740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen
Schweißerkissen
Trockenmatte

Produktbeschreibung:

  • zum langsamen Auskühlen von vorgewärmten Gußteilen
  • Energierverluste werden verringert, die Wärme bleibt im Gußteil
  • toxikologisch unbedenklich, asbest- und keramikfrei
  • mechanisch abriebfest
  • Gewebe mit Vliesfüllung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Typ:
Hitzeschutzmatte
Weitere Suchbegriffe: jutec gießereimatte, schweißerkissen, Feuchtmatte, Hitzeschutzmatten, Hitzeschutzsicherheitskoffer, Isoliermatte, JUTEC, Rohrleitungsbaumatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,50*
€ 369,39*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,38*
€ 388,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,72*
€ 462,5768
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,98*
€ 461,6962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,93*
€ 392,6167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,24*
€ 366,8056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,38*
€ 355,0722
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
F4200303
ab € 34,60*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0200305
ab € 13,41*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0100305
ab € 15,48*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T1200303
ab € 24,11*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
TG101010
ab € 143,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.