Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSITAPE Klebebinde einzeln 3,75 cm x 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YPSITAPE Klebebinde einzeln 3,75 cmx10 m
YPSITAPE Klebebinde einzeln 3,75 cmx10 m
Artikel-Nr.:
     415AS-holt40085
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband

Produktbeschreibung:

  • starre Klebebinde für funktionelle Verbände - unterstützen die anatomischen Gegebenheiten des Bewegungsapparates, um damit die Belastungsfähigkeit zu erhalten oder Verletzungen vorzubeugen
  • sehr zugfest und längs- und quer reißbar
  • auf Kunststoffspule
  • einzeln in Schachtel
Weitere Informationen:
Breite:
3,75 cm
Farbe:
weiß
Länge:
10 m
Typ:
Pflaster
Weitere Suchbegriffe: starre klebebinde, klebebinde, tape-verband weiß, Holthaus, Pflaster, Ypsitape
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
20
€ 6,95*
ab € 3,08*
€ 4,41*
6 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 3,18*
€ 5,18*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,10*
€ 24,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
40086
ab € 25,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.