| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt27007 Herst.-Nr.: 27007 EAN/GTIN: 4005058270074 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit stufenlosem Kompressionsverlauf
- Farbstreifen als Größenkennzeichnung
- Oberschenkellang, weiß
- Umfang Fessel: 26 - 28 cm
- Umfang Wade: 38 - 45 cm
- Umfang Oberschenkel: 64 - 80 cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Größe: | groß | Typ: | Bandage Orthese |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 21,69* | € 32,48* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 23,54* | € 32,57* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 58,69* | € 73,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 21,69* pro Paar) | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 97,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|