| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt25607 Herst.-Nr.: 25607 EAN/GTIN: 4005058256078 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - als Stützverband zur Fixierung von Verbänden und als Unterzug bei Gipsverbänden
- nahtlos gestrickter elastischer Schlauch
- mehrfach waschbar und dampfsteriliserbar
- aus 67% Baumwolle und 33% Zellwolle
- in praktischer Spenderbox
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 cm | Farbe: | weiß | Größe: | 7 | Länge: | 20 m | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 7 | | € 6,95* | ab € 8,99* | € 13,14* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,43* | € 13,97* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 9,73* | € 14,37* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,98* | € 17,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 91,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|