| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt12608 Herst.-Nr.: 12608 EAN/GTIN: 4005058126081 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken
- glatte, elastische Fixierbinde mit hoher Dehnung
- aus 60% Polyamid und 40% Baumwolle
- in Folie und Schachtel
Weitere Informationen: | | Breite: | 8 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 4 m | Norm DIN: | DIN 61 634-FB | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 180 | | € 6,95* | ab € 0,36* | € 0,54* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,39* | € 0,71* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 0,38* | € 0,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,48* | € 0,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 180 Stück ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|