| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt11537 Herst.-Nr.: 11537 EAN/GTIN: 4015811115375 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - elastisch
- aus 43% PA und 57% CV
- lose in Schachtel
Weitere Informationen: | | Breite: | 12 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 4 m | Norm DIN: | DIN 61 634-FB | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 10 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 6,58* | € 9,11* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,82* | € 10,44* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 7,12* | € 10,89* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 21,64* | € 29,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,329* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 91,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|