|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415AS-holt11308 Herst.-Nr.: 11308 EAN/GTIN: 4005058113081 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - ideal für das Anwickeln von Schienen und für Stütz- und Entlastungsverbände bei Verstauchungen und Verrenkungen
- elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung
- aus 67% Baumwolle, 25% Polyamid und 8% Polyurethan
- ohne Verbandklammern
- in Folie und Schachtel
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 8 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 5 m | Norm DIN: | DIN 61 632-W | Typ: | Binde |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 415 | |  | | 42 |  | € 6,95* | ab € 1,50* | € 2,29* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,48* | € 2,58* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 6,50* | ab € 2,22* | € 3,77* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 1,54* | € 3,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 96,18* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|