| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla799211418999C46 Herst.-Nr.: 799211418999C46 EAN/GTIN: 7330509656754 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch-Einsätze
- CORDURA® -verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen und Zollstocktasche
- Kleidungsstück vorgewaschen
- Schlaufen, davon zwei mit D-Ring, zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
- Metallknopf
- Messerhalter mit Knopf
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- Gummizug an der Taille
- Seitentaschen
- Nageltaschen - extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern,
- Reißverschluss für feste oder lose Nageltaschen
- Gesäßtasche mit Balg
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 340 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 55% Baumwolle, 30% Polyester | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), arbeitsshort blau, arbeits bermuda, arbeitsshorts 46 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 105,84* | € 132,54* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 97,46* | € 137,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|