| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla719513308699C46 Herst.-Nr.: 719513308699C46 EAN/GTIN: 7330509646977 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - reflektierende Details
- Stretch-Einsätze im Schritt, an der Wade und Kniepolstertasche, Kratzer frei
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
- Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen
- verdeckte Knöpfe
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Gummizug an der Taille
- Hammerschlaufe an der Seite
- D-Ring
- Kniepolstertaschen
- Seitentaschen
- Gesäßtaschen
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen blau gr. 46, arbeitshose gr 46, arbeitshose blau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 71,06* | € 87,39* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 65,22* | € 93,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|