| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla719216458699C42 Herst.-Nr.: 719216458699C42 EAN/GTIN: 7330509741719 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch
- Mesh-Einsatz an der Kniekehle
- Damengröße
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- CORDURA®-Verstärkung an Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knien und unterem Rand
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- breite Schlaufe hinten, zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
- Metallknöpfe
- Messerhalter mit Knopf
- Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
- Schrittnaht als Zweifachnaht
- abnehmbare Ausweistasche
- Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung
- verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen
- reflektierende Details am Bein
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | 42 | Material: | 92% Polyamid, 8% Elasthan | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, blaklader bundhose blau, arbeitshose gr. 42, arbeitshose blau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 136,41* | € 168,66* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 123,90* | € 172,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|