| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla718316458699C34 Herst.-Nr.: 718316458699C34 EAN/GTIN: 7330509875926 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Handwerker, Gartenarbeiter, Elektriker, Lagerarbeiter, Service Mitarbeiter
- doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch
- Nageltaschen, Stretch-Einsatz
- CORDURA®-verstärkte Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- breite Schlaufe hinten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
- Metallknöpfe
- Messerhalter mit Knopf
- Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
- Schrittnaht als Zweifachnaht
- abnehmbare Ausweistasche
- Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
- Seitentaschen
- Taschen mit Balg, Stift- und Messertasche. Patte mit verstecktem Magnetknopf
- Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und extra Tasche mit Reißverschluss
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- 40° C, nicht bleichen, nicht schleudern, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | 34 | Material: | 92% Polyamid, 8% Elasthan | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), arbeitsshort blau, arbeits bermuda, blåkläder arbeitsshorts |
| | |
| |