| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla718115148933C46 Herst.-Nr.: 718115148933C46 EAN/GTIN: 7330509849071 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Köper, flammhemmend, antistatisch
- öl-, schmutz- und wasserabweisend
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Schlaufen
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- Gesäßtaschen mit Patte, versteckt mit Metallknöpfen
- Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
- Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
- Kniepolstertaschen innenliegend
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
- Industriewäsche EN ISO 15797
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 75% Baumwolle,24% Polyester,1% antistat. | Norm EN: | EN 1149-5,EN 116111/11612,EN 14404 | Typ: | Damen-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, arbeitshosen blau gr. 46, arbeitshose gr 46, arbeitshose blau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 154,58* | € 219,18* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 164,41* | € 225,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|