Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Malerhose 4-Wege-Stretch 7179 weiß/dunkelgrau Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Malerhose 4-Wege-Stretch 7179 weiß/dunkelgrau
Damen Malerhose 4-Wege-Stretch 7179 weiß/dunkelgrau
Damen Malerhose 4-Wege-Stretch 7179 weiß/dunkelgrau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla717916451098D25
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     717916451098D25
EAN/GTIN:
     7330509802182
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch
  • Damengröße
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen
  • verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne
  • breite Gürtelschlaufe hinten
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
  • innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche
  • Kniepolstertaschen
  • Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss
  • Beinabschluss mit Verstärkung hinten
  • reflektierende Details an der Wade
  • Reflexdetail an der Beintasche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
25
Material:
92% Polyamid, 8% Elasthan
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Damen Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,06*
€ 205,9414
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,84*
€ 202,1096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,97*
€ 186,7943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,85*
€ 171,1815
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,28*
€ 162,1732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,87*
€ 147,4053
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
717916451098C32
ab € 124,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.