| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla717916451098C46 Herst.-Nr.: 717916451098C46 EAN/GTIN: 7330509802090 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch
- Damengröße
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen
- verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne
- breite Gürtelschlaufe hinten
- Metallknöpfe
- Messerhalter mit Knopf
- Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- abnehmbare Ausweistasche
- Gesäßtaschen mit Balg
- Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
- innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche
- Kniepolstertaschen
- Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss
- Beinabschluss mit Verstärkung hinten
- reflektierende Details an der Wade
- Reflexdetail an der Beintasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 92% Polyamid, 8% Elasthan | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Malerhose, Maurerhose, arbeitshose weiß 46, arbeitshosen weiß, arbeitshose gr 46 |
| | |
| |