Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Malershorts mit Stretch X1900 weiß/schwarz Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Malershorts mit Stretch X1900 weiß/schwarz
Damen Malershorts mit Stretch X1900 weiß/schwarz
Damen Malershorts mit Stretch X1900 weiß/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla717110001099C48
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     717110001099C48
EAN/GTIN:
     7330509865606
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • Stretch, Maler
  • Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß
  • Damengröße, besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Metallknopf
  • Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
  • Gesäßtaschen
  • Beintasche speziell für Spachtel und Pinsel, Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
  • Seitentaschen
  • Nageltaschen vorne
  • Handytasche innen
  • 40° C, nicht bleichen, nicht schleudern, Bügeln - niedrig, nicht chemisch reinigen
  • Cotton, Stretchpanel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
270 g/m²
Größe:
48
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,96*
€ 111,8124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,39*
€ 103,9941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,84*
€ 97,3896
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,53*
€ 92,2607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,3849
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
717110001099C32
ab € 66,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.