| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla716618458699C32 Herst.-Nr.: 716618458699C32 EAN/GTIN: 7330509799826 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - feingewebt
- Stretch Stoff über der Vorderseite, an der Passe, an der Vorder- und Rückseite der Knie und im Schritt
- Damengröße
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- CORDURA®-verstärkt an den Knien
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Metallknopf
- Gummizug an der Taille
- D-Ring
- Gesäßtaschen
- Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
- Dokumententasche
- Seitentaschen
- Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
- Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung
- reflektierende Details am Bein
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 166 g/m² | Größe: | 32 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 76,62* | € 110,05* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 80,06* | € 113,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|