| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla714711478999C46 Herst.-Nr.: 714711478999C46 EAN/GTIN: 7330509718155 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Köper, Stretch
- 2-Wege-Stretch, Kratzfrei
- Stretch-Einsatz vorne, im Schritt, am Rücken und am Knie
- Damengröße
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Slim Fit
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- verdeckte Knöpfe
- Gummizug an der Taille
- D-Ring am Bund
- Beintaschen mit Balg, Stift- und Messertasche
- Patte mit verdeckten Magnetknöpfen
- Seitentaschen
- Kniepolstertaschen innenliegend
- Handytasche innen
- Zollstocktasche innen
- Zollstocktasche innen
- Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 80% Baumwolle,17% Polyamid,3% Elasthan | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen blau gr. 46, arbeitshose gr 46, arbeitshose blau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 100,73* | € 125,85* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 91,25* | € 130,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|