| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla714011418900C32 Herst.-Nr.: 714011418900C32 EAN/GTIN: 7330509684382 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, Stretch
- 2-Wege-Stretch, kratzfrei
- Damengröße
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- verdeckte Knöpfe
- Gummizug an der Taille
- Schrittnaht als Zweifachnaht
- Blåkläder-Stick hinten
- Gesäßtaschen
- Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh
- Beintasche mit Stift- und Messertasche, innenliegende Zollstocktasche
- Seitentaschen
- Kniepolstertaschen innenliegend
- Münzfach
- reflektierende Details am Bein
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 340 g/m² | Größe: | 32 | Material: | 55% Baumwolle,15% Polyamid,30% Polyester | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, blaklader bundhose blau, arbeitshose blau, blakläder arbeitshose |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 107,15* | € 134,63* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 98,35* | € 138,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|