| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla713711478999C34 Herst.-Nr.: 713711478999C34 EAN/GTIN: 7330509721476 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Denim, beschichtet, CORDURA® Denim Stretch
- Stretch-Einsätze, 2-Wege-Stretch, kratzfrei
- Damengröße, Slim Fit
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- verdeckte Knöpfe
- Gummizug an der Taille
- D-Ring am Bund
- Beintaschen mit Balg, Stift- und Messertasche
- Patte mit verdeckten Magnetknöpfen
- Seitentaschen
- Handytasche innen
- Zollstocktasche innen
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 34 | Material: | 80% Baumwolle,17% Polyamid,3% Elasthan | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), arbeitsshort blau, arbeits bermuda, blåkläder arbeitsshorts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 84,35* | € 107,08* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 77,09* | € 110,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|