Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Malerhose 7131 weiß/grau Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Malerhose 7131 weiß/grau
Damen Malerhose 7131 weiß/grau
Damen Malerhose 7131 weiß/grau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla713112101098C42
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     713112101098C42
EAN/GTIN:
     7330509843536
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Damengröße
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Metallknöpfe
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Beintasche - speziell angepasst für Spachtel, Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh
  • Vordertaschen mit Balg
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden
  • CORDURA®-verstärkte Knie, Gesäßtaschen und Spachteltasche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
42
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Damen-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,67*
€ 104,3273
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,09*
€ 101,2571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,20*
€ 95,438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,8216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,72*
€ 84,1568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,0307
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
713112101098C34
ab € 60,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.