| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla712316459998C34 Herst.-Nr.: 712316459998C34 EAN/GTIN: 7330509822968 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 4-Wege-Stretch, kratzfrei
- Damengröße, normale Passform
- CORDURA®-verstärkte Taschen
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Metallknopf, verdeckte Knöpfe
- Gummizug an der Taille
- D-Ring am Bund
- gute Oberflächen für Veredelung
- Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- Beintasche links mit Patte und verdecktem Magnetknopf und innenliegender Handytasche aus Mesh
- innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche
- Zollstocktasche mit Messer- und Stifttasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | 34 | Material: | 92% Polyamid, 8% Elasthan | Typ: | Damen-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), arbeitsbermudas schwarz, arbeits bermuda, blåkläder arbeitsshorts |
| | |
| |