| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla712216459998D24 Herst.-Nr.: 712216459998D24 EAN/GTIN: 7330509743003 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch
- 4-Wege-Stretch, kratzfrei
- Mesh-Einsatz an der Kniekehle
- Damengröße
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine, Slim Fit
- CORDURA®-verstärkte Taschen
- CORDURA®-verstärkte Beinenden
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Metallknopf, verdeckte Knöpfe
- Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
- gute Oberflächen für Veredelung
- Oberschenkeltasche mit Reißverschluss, Beintasche links mit Patte und verdecktem Magnetknopf und innenliegender Handytasche aus Mesh
- innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche
- Zollstocktasche mit Messer- und Stifttasche
- verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- schwarz reflektierende Details
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | 24 | Material: | 92% Polyamid, 8% Elasthan | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz gr. 24, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 24 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 115,89* | € 143,71* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 105,94* | € 148,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|