Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Industriehose Stretch 7106 schwarz Gr. 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Industriehose Stretch 7106 schwarz
Damen Industriehose Stretch 7106 schwarz
Damen Industriehose Stretch 7106 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla710613449900C38
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     710613449900C38
EAN/GTIN:
     7330509861141
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 2-Wege-Stretch, Kratzfrei
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Metall-Druckknöpfe, verdeckte Knöpfe
  • Gummizug an der Taille
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • D-Ring
  • Gesäßtasche, eine mit Patte
  • Beintaschen mit Balg und Patte, versteckte Metallknöpfe
  • innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • Handytasche innen
  • Zollstocktasche innen
  • reflektierende Details am Bein
  • Industriewäsche EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
285 g/m²
Größe:
38
Material:
98% Baumwolle, 2% Elastolefin
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Damen-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,79*
€ 121,1301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,93*
€ 118,9167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,62*
€ 111,4078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,34*
€ 103,9346
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,74*
€ 98,4606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,35*
€ 84,9065
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
710613449900C32
ab € 71,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.