| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla627018008900C54 Herst.-Nr.: 627018008900C54 EAN/GTIN: 7330509124291 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verstellbare Ärmelbündchen
- verdeckter Zwei-Wege-Metall-Reißverschluss
- verstärkte Nähte am Schritt
- verstellbare elastische Taille
- Brusttaschen, eine mit Patte und Druckknopf, eine mit Stifttasche
- Gesäßtaschen verstärkt
- Seitentaschen
- Zollstocktasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 54 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Schwedische Größe: | 54 | Typ: | Arbeitsoverall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 68,28* | € 83,49* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 62,16* | € 89,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|