| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla616613449600C44 Herst.-Nr.: 616613449600C44 EAN/GTIN: 7330509828830 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Canvas
- tailliert geschnitten
- 2-Wege-Stretch, kratzfrei
- vorgeformte Ärmel, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Metall-Druckknöpfe, verdeckte Knöpfe
- Stehkragen
- verstellbare elastische Taille
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- D-Ring
- verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall
- Gesäßtasche, eine mit Patte
- Beintaschen mit Balg und Patte, versteckte Metallknöpfe
- Brusttaschen mit Balg und Patte
- Seitentaschen
- außenliegende Kniepolstertaschen
- Stifttasche am Ärmel
- Handytasche innen
- Zollstocktasche innen
- Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
- Reflexmaterial an den Ärmeln
- reflektierende Details am Bein
- Industriewäsche EN ISO 15797
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 285 g/m² | Größe: | 44 | Material: | 98% Baumwolle, 2% Elastolefin | Norm EN: | EN 14404 | Schwedische Größe: | 44 | Typ: | Arbeitsoverall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 115,51* | € 163,26* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 123,02* | € 171,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|