Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall 6151, 320 g/m², marineblau Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overall 6151, 320 g/m², marineblau
Overall 6151, 320 g/m², marineblau
Overall 6151, 320 g/m², marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla615111008800C48
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     615111008800C48
EAN/GTIN:
     7330509076613
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Produktbeschreibung:

  • verstellbare Ärmelbündchen
  • vorne geschlossen mit pattentiertem Knopf
  • verstärkte Nähte am Schritt
  • Metallknöpfe
  • verstellbare elastische Taille
  • Brusttaschen mit Patten
  • Kniepolstertaschen
  • Gesäßtaschen verstärkt
  • Zollstocktasche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
46
Material:
100% Baumwolle
Schwedische Größe:
46
Typ:
Arbeitsoverall
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 99,13*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 71,28*
€ 101,55*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,55*
€ 120,8445
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,35*
€ 118,2265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,47*
€ 111,2293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,90*
€ 103,411
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,33*
€ 97,9727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,8232
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
615111008800C44
ab € 71,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.