Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall 6151 marineblau Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overall 6151 marineblau
Overall 6151 marineblau
Overall 6151 marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla615110008800C48
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     615110008800C48
EAN/GTIN:
     7330509076446
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Produktbeschreibung:

  • verstellbare Ärmelbündchen
  • vorne geschlossen mit pattentiertem Knopf
  • verstärkte Nähte am Schritt
  • Metallknöpfe
  • verstellbare elastische Taille
  • Brusttaschen mit Patten
  • Kniepolstertaschen
  • Gesäßtaschen verstärkt
  • Zollstocktasche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
48
Material:
100% Baumwolle
Schwedische Größe:
48
Typ:
Arbeitsoverall
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 54,84*
€ 67,75*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 50,20*
€ 73,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,9771
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,65*
€ 85,2635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,2421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,12*
€ 75,1128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,283
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,20*
€ 59,738
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
615110008800C44
ab € 50,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.