| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla614418329956C50 Herst.-Nr.: 614418329956C50 EAN/GTIN: 7330509762790 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Köper, Stretch
- Industriewäsche EN ISO 15797
- 2-Wege-Stretch, kratzfrei
- vorgeformte Ärmel
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Metall-Druckknöpfe
- verdeckte Knöpfe
- Stehkragen
- verstellbare elastische Taille
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- D-Ring
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen
- Gesäßtasche, eine mit Patte
- Beintaschen mit Balg und Patte
- versteckte Metallknöpfe
- Brusttaschen mit Balg und Patte
- Seitentaschen
- Stifttasche am Ärmel
- Handytasche innen
- Zollstocktasche innen
- Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
- verstellbarer Armabschluss mit versteckten Metallknöpfen
- Reflexmaterial an den Ärmeln
- reflektierende Details am Bein
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | 50 | Material: | 63% Polyester,33% Baumwolle,4% Elastofin | Schwedische Größe: | 50 | Typ: | Arbeitsoverall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 103,50* | € 129,71* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 94,89* | € 134,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|