| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla614418329933C64 Herst.-Nr.: 614418329933C64 EAN/GTIN: 7330509867297 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Köper, Stretch
- Industriewäsche EN ISO 15797
- 2-Wege-Stretch, kratzfrei
- vorgeformte Ärmel
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Metall-Druckknöpfe
- verdeckte Knöpfe
- Stehkragen
- verstellbare elastische Taille
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- D-Ring
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen
- Gesäßtasche, eine mit Patte
- Beintaschen mit Balg und Patte
- versteckte Metallknöpfe
- Brusttaschen mit Balg und Patte
- Seitentaschen
- Stifttasche am Ärmel
- Handytasche innen
- Zollstocktasche innen
- Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
- verstellbarer Armabschluss mit versteckten Metallknöpfen
- Reflexmaterial an den Ärmeln
- reflektierende Details am Bein
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | 64 | Material: | 63% Polyester,33% Baumwolle,4% Elastofin | Schwedische Größe: | 64 | Typ: | Arbeitsoverall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |