| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla612018001000C52 Herst.-Nr.: 612018001000C52 EAN/GTIN: 7330509801550 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Köper
- Industriewäsche EN ISO 15797
- verstellbare elastische Taille
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- innenliegende Brusttaschen, eine davon mit Kunststoff-Reißverschluss
- Gummizug am Beinabschluss
- Ärmelbündchen mit Gummizug
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Schwedische Größe: | 52 | Typ: | Lebensmittel-Overall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,18* | € 83,67* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 61,74* | € 89,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|