Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutz Overall 6061 schwarz/grau Gr. 148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammschutz Overall 6061 schwarz/grau
Flammschutz Overall 6061 schwarz/grau
Flammschutz Overall 6061 schwarz/grau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla606115169994C148
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     606115169994C148
EAN/GTIN:
     7330509554982
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Produktbeschreibung:

  • reflektierende Details
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall
  • Industriewäsche, EN ISO 15797
  • verstellbare Taille
  • Balg am Rücken
  • Gesäßtaschen mit Balg und Patte
  • Zollstocktasche mit Zusatztasche
  • Beintasche mit Patte und extra Werkzeugtasche
  • Brusttaschen mit Patten, Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • Einstecktaschen mit Patten
  • 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
98
Material:
85% Baumwolle, 14% Polyester
Norm EN:
EN 1149-5, EN 13034, EN 11611, EN 11612
Schwedische Größe:
148
Typ:
Flammschutz-Overall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,67*
€ 279,72*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,65*
€ 283,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,96*
€ 337,9124
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,25*
€ 332,3075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,05*
€ 291,6095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,01*
€ 277,2819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 220,75*
€ 262,6925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,65*
€ 245,9135
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
606115169994C44
ab € 207,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.