| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla605412108884C60 Herst.-Nr.: 605412108884C60 EAN/GTIN: 7330509384381 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch am Rücken
- verstellbare Ärmelbündchen
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Schulterpartien in Kontrastfarbe
- verstellbare Taille
- Balg am Rücken
- abnehmbare Ausweistasche
- Brusttaschen mit Balg und Patte, davon eine mit Doppelstifttasche
- Gesäßtasche mit Patte
- Zollstocktasche
- Beintasche mit Zusatztasche und Stifttasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | 60 | Material: | 100% Baumwolle | Schwedische Größe: | 60 | Typ: | Arbeitsoverall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 104,20* | € 131,54* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 95,66* | € 134,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|