Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Hybrid Jacke 5931 rot/schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Hybrid Jacke 5931 rot/schwarz
Damen Hybrid Jacke 5931 rot/schwarz
Damen Hybrid Jacke 5931 rot/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla593121175699XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     593121175699XL
EAN/GTIN:
     7330509728475
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

Produktbeschreibung:

  • einseitig aufgebürstet
  • halb gefüttert
  • warm gefüttert Oberkörper vorne und hinten und teilweise an der Kapuze und Schultern
  • Damengröße, tailliert geschnitten
  • feste Kapuze
  • gute Oberflächen für Veredelung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste mit Fleecefutter innen
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verlängerter Rücken
  • Armabschluss mit Gummizug und Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Fasergewicht:
380 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 114,23*
€ 141,67*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 103,82*
€ 146,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,36*
€ 174,1684
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,04*
€ 170,2176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,63*
€ 160,2097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,72*
€ 142,4668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,42*
€ 134,9698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,82*
€ 123,5458
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
593121175699XS
ab € 103,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.