Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strick Damen Softshell Jacke 4931 grau melange/schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strick Damen-Softshell-Jacke 4931 grau melange/schwarz
Strick Damen-Softshell-Jacke 4931 grau melange/schwarz
Strick Damen-Softshell-Jacke 4931 grau melange/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla493121179099M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     493121179099M
EAN/GTIN:
     7330509379073
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

Produktbeschreibung:

  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece
  • verstärkte Schultern
  • feste Kapuze
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
380 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 88,01*
€ 111,55*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 80,17*
€ 114,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,41*
€ 136,1479
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,93*
€ 132,0067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,80*
€ 125,902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,76*
€ 115,1444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,68*
€ 109,0992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,17*
€ 95,4023
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
493121179099XS
ab € 80,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.