Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelz Unterhemd Heavy Weight Extreme 4894 schwarz Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelz Unterhemd Heavy Weight Extreme 4894 schwarz
Pelz Unterhemd Heavy Weight Extreme 4894 schwarz
Pelz Unterhemd Heavy Weight Extreme 4894 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla4894170699004XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     4894170699004XL
EAN/GTIN:
     7330509643280
Suchbegriffe:
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Thermo-Shirt
Thermo-Unterhemd

Produktbeschreibung:

  • empfohlene Temperatur -20°C bis -35°C
  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • verlängerter Rücken
  • Rippstrickbündchen
  • Innenseite aus Frot tee
  • Etikett außen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
275 g/m²
Größe:
4XL
Material:
70% Merinowolle, 30% Polypropylen
Typ:
Unterhemd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 94,59*
€ 120,95*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 86,30*
€ 124,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,21*
€ 147,8099
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,61*
€ 143,5259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,75*
€ 135,3625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,52*
€ 121,9988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,13*
€ 115,5847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,697
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
489417069900XS
ab € 86,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.