| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla486519001094XXL Herst.-Nr.: 486519001094XXL EAN/GTIN: 7330509287514 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - warm gefüttert
- vorgeformte Ärmel
- hoher Kragen mit Reißverschluss
- verlängerter Rücken
- Ärmelbündchen mit innenliegenden Manschetten
- verdeckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Metall, Windschutz mit einer Knopfbefestigung
- Faserpelzfutter im Kragen, Steppfutter
- Metall-Druckknöpfe
- verstellbare Taille
- Balg am Rücken
- Ausweistasche versenkbar
- Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
- Vordertaschen mit Patten und Seitentaschen
- Innentasche mit Handytasche
- Ärmeltasche mit Patte
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | XXL | Material: | 70% Polyester, 30% Baumwolle | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 99,75* | € 139,08* | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 122,57* | € 151,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|