Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Industrie 4054 schwarz/grau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke Industrie 4054 schwarz/grau
Bundjacke Industrie 4054 schwarz/grau
Bundjacke Industrie 4054 schwarz/grau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla405412109994L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     405412109994L
EAN/GTIN:
     7330509357538
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Produktbeschreibung:

  • verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Schulterpartien in Kontrastfarbe
  • Balg am Rücken
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Brusttaschen mit Balg und Patte, davon eine mit Doppelstifttasche
  • zwei Vordertaschen
  • Innentaschen, davon eine mit Handytasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Bundjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 82,88*
€ 104,96*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 75,78*
€ 107,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,96*
€ 128,4724
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,98*
€ 124,9262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,74*
€ 118,6906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,58*
€ 108,9802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,77*
€ 103,2563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,78*
€ 90,1782
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
405412109994S
ab € 75,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.