Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 3435 schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 3435 schwarz
Poloshirt 3435 schwarz
Poloshirt 3435 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla343510359900S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     343510359900S
EAN/GTIN:
     7330509833384
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • Halsausschnitt mit Knöpfen
  • gerippter Kragen
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • Rippstrickbündchen
  • Polo-Strick
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,27*
€ 28,24*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,89*
€ 31,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,485
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
343510359900XS
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.