Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 3435 schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 3435 schwarz
Poloshirt 3435 schwarz
Poloshirt 3435 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla343510359900XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     343510359900XS
EAN/GTIN:
     7330509833407
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • Halsausschnitt mit Knöpfen
  • gerippter Kragen
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • Rippstrickbündchen
  • Polo-Strick
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 28,41*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,78*
€ 31,63*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,6397
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,6647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.