Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen T-Shirt 3D 3431 schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen T-Shirt 3D 3431 schwarz
Damen T-Shirt 3D 3431 schwarz
Damen T-Shirt 3D 3431 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla343110429900S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     343110429900S
EAN/GTIN:
     7330509770863
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
ESD T-Shirt

Produktbeschreibung:

  • lässige Passform, Damengröße, tailliert geschnitten
  • Rundhals
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • Logo-Aufdruck auf der Brust, Print - Blåkläder 3D
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,01*
€ 24,02*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 17,35*
€ 26,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,9281
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,0003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,347
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
343110429900XS
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.