Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoodie mit Reißverschluss 3363 schwarz/rot Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoodie mit Reißverschluss 3363 schwarz/rot
Hoodie mit Reißverschluss 3363 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     415AS-bla336325269956S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336325269956S
EAN/GTIN:
     7330509564684
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeit-Pullover

Produktbeschreibung:

  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe
  • feste Kapuze
  • Kängurutasche mit Handy-Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,67*
€ 72,38*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,86*
€ 77,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,48*
€ 92,2012
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,20*
€ 90,678
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,2278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,2655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,90*
€ 76,041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,0934
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
336325269956XS
ab € 53,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.