Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweater mit Half-Zip 2-farbig schwarz/mittelgrau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweater mit Half-Zip 2-farbig schwarz/mittelgrau
Sweater mit Half-Zip 2-farbig schwarz/mittelgrau
Sweater mit Half-Zip 2-farbig schwarz/mittelgrau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla335311589996XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     335311589996XXXL
EAN/GTIN:
     7330509813997
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Arbeitstroyer

Produktbeschreibung:

  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Schulterpartien in Kontrastfarbe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 42,07*
€ 60,68*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,49*
€ 65,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,21*
€ 77,5999
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,97*
€ 76,1243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,5071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,3659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,0121
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,9431
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
335311589996XS
ab € 41,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.