Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweater mit Half-Zip 2-farbig schwarz/mittelgrau Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweater mit Half-Zip 2-farbig schwarz/mittelgrau
Sweater mit Half-Zip 2-farbig schwarz/mittelgrau
Sweater mit Half-Zip 2-farbig schwarz/mittelgrau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla335311589996XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     335311589996XS
EAN/GTIN:
     7330509813973
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Arbeitstroyer

Produktbeschreibung:

  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Schulterpartien in Kontrastfarbe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 60,67*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,48*
€ 65,20*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,20*
€ 77,588
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,2076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,4952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76*
€ 67,5444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,43*
€ 58,8217
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,48*
€ 52,9312
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.