Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweater mit Half-Zip 2-farbig schwarz/mittelgrau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweater mit Half-Zip 2-farbig schwarz/mittelgrau
Sweater mit Half-Zip 2-farbig schwarz/mittelgrau
Sweater mit Half-Zip 2-farbig schwarz/mittelgrau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla335311589996S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     335311589996S
EAN/GTIN:
     7330509813959
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Arbeitstroyer

Produktbeschreibung:

  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Schulterpartien in Kontrastfarbe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 42,11*
€ 60,60*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,37*
€ 65,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,5761
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,0291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,04*
€ 71,4476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,7947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,54*
€ 58,9526
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,37*
€ 52,8003
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
335311589996XS
ab € 41,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.