| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla330710351000XL Herst.-Nr.: 330710351000XL EAN/GTIN: 7330509220009 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - tailliert geschnitten, normale Passform
- gerippter Kragen
- Rippstrickbündchen
- verstärkte Schulternähte und Halsnähte
- Halsausschnitt mit Knöpfen
- Schlitze an den Seiten
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 220 g/m² | Größe: | XL | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Damen-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,72* | € 28,54* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 20,78* | € 29,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 147,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|