Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo Damenshirt 3307 weiß Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polo-Damenshirt 3307 weiß
Polo-Damenshirt 3307 weiß
Artikel-Nr.:
     415AS-bla330710351000XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330710351000XS
EAN/GTIN:
     7330509473368
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Produktbeschreibung:

  • tailliert geschnitten, normale Passform
  • gerippter Kragen
  • Rippstrickbündchen
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • Halsausschnitt mit Knöpfen
  • Schlitze an den Seiten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,73*
€ 28,60*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 20,92*
€ 29,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,2478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,8325
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 148,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.