| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla329911525699XXL Herst.-Nr.: 329911525699XXL EAN/GTIN: 7330509775615 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Flanell, einseitig aufgebürstet
- lockere Passform
- Kunststoff-Knöpfe
- Brusttasche mit Patte und Stifttasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Fasergewicht: | 180 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 100% Baumwoll Flanell | Typ: | Flanell-Hemd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 59,16* | € 72,80* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 54,15* | € 78,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|