Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanellhemd 3299 rot/schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanellhemd 3299 rot/schwarz
Flanellhemd 3299 rot/schwarz
Flanellhemd 3299 rot/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla329911525699XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     329911525699XL
EAN/GTIN:
     7330509775592
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Produktbeschreibung:

  • Flanell, einseitig aufgebürstet
  • lockere Passform
  • Kunststoff-Knöpfe
  • Brusttasche mit Patte und Stifttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Baumwoll Flanell
Typ:
Flanell-Hemd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,08*
€ 72,43*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 54,07*
€ 78,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,56*
€ 93,4864
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,77*
€ 91,3563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,9541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,15*
€ 79,9085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,62*
€ 75,7078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,3433
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
329911525699XS
ab € 54,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.