Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhemd 3297 schwarz Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwollhemd 3297 schwarz
Baumwollhemd 3297 schwarz
Baumwollhemd 3297 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla3297113599004XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     3297113599004XL
EAN/GTIN:
     7330509480472
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Produktbeschreibung:

  • lockere Passform
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Metall-Druckknöpfe
  • Brusttaschen mit Patte und Stifttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
155 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitshemd
Weitere Suchbegriffe: arbeitshemd schwarz, arbeits hemd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,98*
€ 71,65*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,07*
€ 77,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,14*
€ 91,7966
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,53*
€ 89,8807
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,1826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,04*
€ 75,0176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,07*
€ 63,1533
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
329711359900XS
ab € 53,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.